パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
クリーン抗菌 油引きセット(容器付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20032794
品番
C-847
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:スチロール樹脂、受け皿、油引き棒:ポリプロピレン、スプリング:18-8ステンレス鋼、金具:アルミニウム、糸:綿
寸法(mm)
外径60×110
質量(g)
70