パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 茶こし
葉乃園 フリーサイズきゅうす用茶こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20032943
品番
C-1163
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
外径(Φmm)
90
材質
アミ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)
外径90×50
サイズ
中
質量(g)
9