パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 茶こし
デリッシュ 18-8きゅうす用茶こし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
70
注文コード
20033126
品番
C-1568
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
70
材質
18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
外径70×40
質量(g)
10