曜日別特売
C-1632 デリッシュ 急須・土びんつる パール金属 20033178

デリッシュ 急須・土びんつる

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード20033178品番C-1632
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質本体:籐、金属部:鉄寸法(mm)130×85×10サイズ質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20033178
2022-10-27
用途: 急須の取っ手の交換
医療・福祉・介護関連業

取っ手の部分が劣化して巻いてあるツルがばらけていたので取っ手だけ探していたところ、こんなものもちゃんとあることに感動しました。
触り心地がやや硬い感じではありましたが、使うには不自由なく、新しくなり良くなりました。

対象商品 : 20033178
2020-07-14
用途: 急須のつるとして、使っています。大きな急須のつるですので寸法をはかって申し込みました。
農・林・水産業

大きさは、もう少し大きな急須でも大丈夫でした。また、小さいつるも購入しましたが、こちらは、つるのビニールを、切って使用しました。もっと品揃えが増えると、もっと買い物が楽しくなると思います。

対象商品 : 20033178
2020-10-13
用途: つるの付け替え
建設業・工事業

穴径10㎜の急須に取り付けましたが、ピッチピチです。取付に若干苦労しました。
サイズが合うならいいと思います。針金がビニールに覆われており、針金に直接ツルが巻き付けてあるだけのものと比べても頑丈そうで、そうそう壊れないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする