デリッシュ 急須・土びんつる

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20033187 品番 C-1633
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質本体:籐、金属部:鉄 寸法(mm)95×70×10 サイズ 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20033178
2022-10-27
用途:
急須の取っ手の交換
医療・福祉・介護関連業

取っ手の部分が劣化して巻いてあるツルがばらけていたので取っ手だけ探していたところ、こんなものもちゃんとあることに感動しました。
触り心地がやや硬い感じではありましたが、使うには不自由なく、新しくなり良くなりました。

対象商品:
20033178
2020-07-14
用途:
急須のつるとして、使っています。大きな急須のつるですので寸法をはかって申し込みました。
農・林・水産業

大きさは、もう少し大きな急須でも大丈夫でした。また、小さいつるも購入しましたが、こちらは、つるのビニールを、切って使用しました。もっと品揃えが増えると、もっと買い物が楽しくなると思います。

対象商品:
20033178
2020-10-13
用途:
つるの付け替え
建設業・工事業

穴径10oの急須に取り付けましたが、ピッチピチです。取付に若干苦労しました。
サイズが合うならいいと思います。針金がビニールに覆われており、針金に直接ツルが巻き付けてあるだけのものと比べても頑丈そうで、そうそう壊れないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする