パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ピザカッター
便利小物 回転ピザカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20034203
品番
C-3562
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
回転刃:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
195
直径(Φmm)
85
寸法(mm)
195×85×20
質量(g)
110