SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機排水トラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
適合配管
VU・VPパイプ兼用
注文コード
20034902
品番
H5551C-50
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・適合配管
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VU・VPパイプ兼用
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。(Wはホワイト)
材質
ABS樹脂
特性
VU・VPパイプ兼用、トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。(Wはホワイト)
長さ(mm)
98
色
透明
適合配管
VU・VPパイプ兼用
商品タイプ
横引