パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
パール金属の ゴマすり・ゴマ煎り
キッチンユースフル ごますり器容器付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20035138
品番
C-4607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部:ねじ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
65×65×135
質量(g)
110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20035138
C-4607
25889745
C-4682
ENJOY KITCHEN ごますり器(容器付)
パール金属
1個
¥
699
税込
¥
769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)