SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機排水トラップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カバーはコンパクトなスクエア形状でスライドロック式です。糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
材質
ABS樹脂
適合配管
VP・VUパイプ兼用
注文コード
20035243
品番
H5503-50
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・適合配管
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
カバーはコンパクトなスクエア形状でスライドロック式です。
糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
VP・VUパイプ兼用
材質
ABS樹脂
特性
カバーはコンパクトなスクエア形状でスライドロック式です。糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。VP・VUパイプ兼用。
仕様
カバーはコンパクトなスクエア形状でスライドロック式です。糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
開口寸法(mm)
推奨62〜70
適合配管
VP・VUパイプ兼用
商品タイプ
縦引