マジック拾いパテ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200g) 注文コード 20035374 品番 313-2934-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キメが細かく、なめらかな作業性。
吸い込みが少なく、直接上塗りOK!
ウルトラサフシリーズグレー/マルチグレーとの組み合せで、上塗りのトマリアップ効果発揮します。

グレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
板金の塗装前の修正

早く乾いて、作業性も良いです。継続使用しています。

対象商品:
20035374
2024-02-02
用途:
ボートの塗装

伸びが良く使いやすい。色が分かりにくいとのことですが、グレーは白に近いグレーで、マルチグレーは、ほぼ黒です。

7人が参考にしています
対象商品:
20035374
2022-07-11
用途:
パテ作業後の細かいキズが残っている時に
ティーピーワークス 様

薄付けが出来てヘラでの伸びも凄く良く色合いも非常に良く購入して良かったです

対象商品:
20035374
2022-04-27
用途:
遊具修理
TOS 様

伸び・乾きも早く取り扱いが非常に簡単なので便利に利用してます。

対象商品:
20035374
2021-01-22
用途:
樹脂製品の修正
山嘉商店株式会社 様

注文して翌日の到着。商品もいわゆる風邪をひいておらず樹脂製品のパテ埋めには最適でした。硬化後の研ぎ出しも容易にでき、艶出しも可能でした。おすすめです。

対象商品:
20035365
2020-10-21
用途:
鉄骨加工

濃いグレーのさび止め色で、みなさんの普段使っている鉄骨パテやスポットパテと同等品です。

対象商品:
20035365
2019-09-21
用途:
自動車・バイクの板金塗装

厚付けパテのピンホールを埋るのに使っています。
滑らかで比較的伸びが良く、乾燥も速いので作業性が良いです。

色はマルチグレーとグレーがあるようですが、商品ページでもメーカーのサイトでもパテの色がわからないのは如何なものかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20035365
2016-07-15
用途:
リフォーム時の下地補整時
住空間リペア 様 (建設業・工事業)

値段もお手頃で、良い品が早く手に入るので良し

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする