イサム塗料
イサム塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ラッカーサフェーサー
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
20035742
品番
312-3902-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
グレー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性