シリコーントリム HR-06タイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 20036598 品番 HR-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。

適合板厚(mm)1.0〜3.2 グレー 長さ(m)5 用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60〜170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20036433
2020-07-29
用途:
部品メンテナンス
サービス業

若干コシが強く、組み込みに手間がかかりましたが機能は十分です。あと、値段が高いのが少々痛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする