アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 安全ベスト・タスキ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 安全ベスト
アーテック[学校教材・教育玩具]の ベスト型 安全ベスト
反射服(見守り隊)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20040816
品番
3923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,021
販売価格(税別)
¥
928
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト部分のマジックテープで着脱ラクラク!
色(本体)
イエロー
テープ地色
シルバー
材質
ポリエステル、PVC
寸法(mm)
600×588
質量(g)
176
タイプ
印刷無
注意
※蛍光色のため、実物と色の印象が異なる場合がございます。