D-3464 アンテノア ひこうきクッキー抜き型 パール金属 20041237

D-3464 アンテノア ひこうきクッキー抜き型 パール金属 20041237
D-3464 アンテノア ひこうきクッキー抜き型 パール金属 20041237

アンテノア ひこうきクッキー抜き型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20041237品番D-3464
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質ステンレス鋼寸法(mm)50×45×25質量(g)10種類乗り物品名・タイプクッキー抜型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする