パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ピザカッター
アンテノア パイカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20041517
品番
D-3495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
185
直径(Φmm)
50
寸法(mm)
全長185×幅50×50
質量(g)
45