曜日別特売
D-4835 EEスイーツ 紙製マフィンカップ パール金属 20043845

EEスイーツ 紙製マフィンカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)外径80×50
内容量1セット(5枚)注文コード20043845品番D-4835
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
材質寸法(mm)外径80×50サイズL質量(g)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする