パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の その他調理家電
パール金属の フードメーカー/製菓
スマイルスイーツ ふっ素加工ワッフルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20044956
品番
D-6094
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
寸法(mm)
全長450×幅265×60
質量(g)
797
加工
(内面)ふっ素樹脂塗膜、(外面)焼付け塗装