パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
エスティ テフロン用バタービーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045209
品番
G-367
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ヘラ:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼
寸法(mm)
80×全長315
色
ホワイト
質量(g)
50