パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ヘラ・スパチュラ
エスティ テフロン用起し返し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045218
品番
G-368
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
ヘラ:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼
寸法(mm)
90×全長285
色
ホワイト
質量(g)
50