パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
エスティ テフロン用お玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045227
品番
G-369
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
アウトレット
¥279
¥
229
バスケットに入れる
材質
皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼
寸法(mm)
85×全長285
色
ホワイト
質量(g)
50