パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
ニューエメラルド ナイロンバタービーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045367
品番
G-3037
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
50
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長×幅W(mm)
320×80