ブラックス ナイロンお玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20045455 品番G-3046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
材質皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼 質量(g)62 材質(柄部)ポリプロピレン 全長×幅W(mm)290×85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20045455 G-3046 20047108 G-4802 ニュートレンド ナイロンお玉 パール金属 ニュートレンド ナイロンお玉 パール金属 1個 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする