パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
Easy Fit ナイロンお玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045683
品番
G-3152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン、エラストマー
色
PI×WH
質量(g)
56
全長×幅W(mm)
295×90