パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
Easy Fit ナイロンターナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045699
品番
G-3153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、エラストマー
色
PI×WH
質量(g)
60
全長×幅W(mm)
340×80