パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
シンプルベーシック お玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045735
品番
G-3176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
サイズ
大
質量(g)
59
全長×幅W(mm)
280×85