パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の あく取り・すくい網・かす揚げ
シンプルベーシック かす揚げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045778
品番
G-3180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
全長(mm)
280
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
48
全長×幅W(mm)
280×95