パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
アミオ フッ素加工用お玉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045866
品番
G-3609
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
色
グレー
質量(g)
54
全長×幅W(mm)
280×85