パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
グリッターブルー テフロン用ターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20046103
品番
G-3754
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルミト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
全長×幅W(mm)
310×75