LDA2N-H-E17-2T12P エコハイルクス LED電球 小形電球タイプ アイリスオーヤマ 20046206

LDA2N-H-E17-2T12P エコハイルクス LED電球 小形電球タイプ アイリスオーヤマ 20046206 LDA2N-H-E17-2T12P エコハイルクス LED電球 小形電球タイプ アイリスオーヤマ 20046206

エコハイルクス LED電球 小形電球タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード20046206 品番LDA2N-H-E17-2T12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にもご使用可能です。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

明るさ小型電球25W形相当 昼白色 質量(g)約45 口金E17 定格消費電力(W)約2 全光束(Lm)約230 定格寿命(時間)40000 電球形状小形電球タイプ 外径(Φ)×全長(mm)35×68 定格入力電流(A)約0.04 電球の種類LED
注意
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20046233
2016-12-23
用途:
室内照明
製造業

ミニクリプトン電球の代替えに使用したが少々きつい。
電球色の色目、明るさは良いと思います。

対象商品:
20046215
2017-10-11
用途:
自宅

何度も購入しておりますが
安くて問題なく使用しております。

対象商品:
20046206
2016-05-25
用途:
外灯用の使用しました。
学校法人平安女学院 様 (教育・研究機関)

照度も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする