パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
プチディアー お玉
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20046426
品番
G-3857
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
サイズ
ミニ
質量(g)
40
全長×幅W(mm)
195×60