パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
フラワーズ ターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20046505
品番
G-3972
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
90
全長×幅W(mm)
320×80