G-4821 H&B スマートシリコーングリップお玉 パール金属 20047153

H&B スマートシリコーングリップお玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20047153 品番G-4821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:シリコーンゴム、中芯:ナイロン ライトブラウン サイズ 質量(g)105 全長×幅W(mm)280×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする