静音有線マウス(5ボタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20047493 品番M-BL25UBSBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず静かに使用できる有線マウスです。
手全体でホールドするように持てるのでしっかりした握り心地が得られ、指に力をかけずにマウスを動かすことができます。
やわらかい形状で手にやさしく、長時間マウスを操作する方、マウス操作に不慣れなビギナーの方にもお勧めです。
Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。
電池不要でコストパフォーマンスに優れた有線タイプです。
スムーズな操作を実現する分解能800カウントです。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
スムーズな操作を実現する分解能800カウントです。

タイプ光学式 ブラック インターフェイスUSB コネクタ形状USB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル トラスコ品番828-2864 サイズMサイズ 質量(g)約74 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能800カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×109.0×38.1 読取光学センサー方式 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む ホイール数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする