ZSB-IBN11BK パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ZEROSHOCK 収納ポケット付 タブレットポケット付き ダブルファスナー エレコム 20047712

 

ZSB-IBN11BK パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ZEROSHOCK 収納ポケット付 タブレットポケット付き ダブルファスナー エレコム 20047712 ZSB-IBN11BK パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ZEROSHOCK 収納ポケット付 タブレットポケット付き ダブルファスナー エレコム 20047712 ZSB-IBN11BK パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ZEROSHOCK 収納ポケット付 タブレットポケット付き ダブルファスナー エレコム 20047712

パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ZEROSHOCK 収納ポケット付 タブレットポケット付き ダブルファスナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20047712 品番ZSB-IBN11BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収力抜群のインナーバッグ ”ZEROSHOCK”です。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。
製品前面にはタブレットポケットが付いています。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
ケース表面には撥水性に優れ、高級感のあるポリウレタン生地を使用しています。

用途
衝撃吸収力が高いPCインナーケースです。
パソコンを持ち運ぶときにご使用いただけます。
ダブルーファスナーを採用しており、パソコンの出し入れがしやすいです。
表面処理撥水 特性衝撃吸収 適合〜11.6インチ ノートPC ブラック 質量(g)約 245 幅W×厚さ×高さH(mm)約 305×25×240、約 275×40×215(内寸) 芯材低反発ポリウレタン 材質(表面)PVC 材質(裏地):ポリエステル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20047712 ZSB-IBN11BK 63986799 ZSB-IBN11RBK バックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ZEROSHOCK 11.6インチ ブラック 耐衝撃 エレコム バックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ZEROSHOCK 11.6インチ ブラック 耐衝撃 エレコム 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20047755
2022-10-17
用途:
PC持ち運び
建設業・工事業

とてもしっかりしていて、タブレットも入るのでとても良い。

対象商品:
20047755
2019-10-11
用途:
PCケース
建設業・工事業

ノートパソコン17.3インチが入った。横の寸法と厚さの寸法がアウトで入らないと思っていた。が、届いて、使ってみて入ったので良かったです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする