パソコンケース インナーバック 衝撃吸収 ZEROSHOCK 収納ポケット付 タブレットポケット付き ダブルファスナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20047737 品番ZSB-IBN13BK
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収力抜群のインナーバッグ ”ZEROSHOCK”です。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。
製品前面にはタブレットポケットが付いています。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
ケース表面には撥水性に優れ、高級感のあるポリウレタン生地を使用しています。

用途
衝撃吸収力が高いPCインナーケースです。
パソコンを持ち運ぶときにご使用いただけます。
ダブルーファスナーを採用しており、パソコンの出し入れがしやすいです。
表面処理撥水 特性衝撃吸収 適合〜13.3インチ ノートPC 材質芯材:低反発ポリウレタン ブラック 質量(g)300 外形寸法(mm)幅345×厚み25×高さ270 内形寸法(mm)幅315×厚み40×高さ235 適合サイズ13.3W 幅W×厚さ×高さH(mm)約 345×25×270、約 315×40×235(内寸) 芯材低反発ポリウレタン 材質(表面)PVC 材質(裏地)ポリエステル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20047755
2022-10-17
用途:
PC持ち運び
建設業・工事業

とてもしっかりしていて、タブレットも入るのでとても良い。

対象商品:
20047755
2019-10-11
用途:
PCケース
建設業・工事業

ノートパソコン17.3インチが入った。横の寸法と厚さの寸法がアウトで入らないと思っていた。が、届いて、使ってみて入ったので良かったです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする