衝撃吸収力抜群のインナーバッグ ”ZEROSHOCK”です。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 製品前面にはタブレットポケットが付いています。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース表面には撥水性に優れ、高級感のあるポリウレタン生地を使用しています。
とてもしっかりしていて、タブレットも入るのでとても良い。
ノートパソコン17.3インチが入った。横の寸法と厚さの寸法がアウトで入らないと思っていた。が、届いて、使ってみて入ったので良かったです。大満足です。