画像準備中

TCN20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(60m) 注文コード20050503 品番TCN20-15.0-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は収縮前内径・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。

材質架橋ポリオレフィン 特性柔軟性、難燃性 適合電線径(Φmm)9.0〜13.5 厚さ(mm)収縮後/0.69(最小値) 寸法D(Φmm)最小15.9±0.5、最大7.50 適合チューブフラット 伸び(%)400%(ASTM D 2671) 連続使用温度(℃)-55℃〜'+125℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±5% 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率2:1以上
注意
※製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目は白テープにて繋ぎ合わされております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20050503 TCN20-15.0-BK 25664635 TCN20-15.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 1巻(30m) 4,698 税込5,168 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする