バンパーパテ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード20051352 品番335-2952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種別バンパーパテ 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量0.4kg 危険物の性状第2種
注意
※硬化剤は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20051352
2024-08-10
用途:
バンパー等の小傷補修や塗装前の拾いパテとして使用しています。
VIAURA 様 (卸売・小売業)

特に問題点などは有りませんがもう少し安いと良いのですが・・・

対象商品:
20051352
2021-11-17
用途:
バンパー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろなパテを使いましたが、バンパーにはこのパテとペーストがいいです。
塗って垂れなく適度な硬さがいいです。あまり柔らかいとやせてへこみますので。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする