Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(樹脂グリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20051798
品番
3752J
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
質量(g)
310
寸法L(mm)
200
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
23.9
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法D(mm)
33
寸法T(mm)
34.3
RoHS指令(10物質対応)
対応