※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度調節器KT4R AC/DC24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20052628 品番AKT4R213100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 制御出力電流 電源電圧(V)AC/DC24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20052628 AKT4R213100 46675212 E5CC-CX2DSM-000 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 1個 25,980 税込28,578 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする