トルクスビットソケット

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 注文コード20053189 品番4025.60-T35
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は差込角など96種類から選べます 他の種類を見る
軸長(mm)23.5 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 先端サイズT35 質量(g)96 寸法L(mm)60 寸法H(mm)23.5 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 寸法D(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57351358
2020-05-03
用途:
ホイールボルト着脱用(T80)
電気・ガス・熱供給・水道業

工具は、やはり信頼のおけるメーカー品に限ります。そんな意味からもコーケンさんの商品は安心感が高いですね!

対象商品:
06949766
2020-03-29
用途:
自動車整備時
サービス業

欧州車には多く使用されていることから、必須の工具です。
コーケンならではの高精度、耐久性です。
工具の精度が低ければ、ネジ自体を傷める可能性が高くなりますので。

対象商品:
06949556
2019-02-02
用途:
自動車の装備品の脱着

サイズの見方がよくわからなかったので下調べしてからサーチしました。サイズはぴったりで良かったのですが、もう少し短ければ作業性が上がったと思います。最近の自動車は従来と異なる種類のネジ類が使われることが多くなり、それに合うビットを扱ってくれるので助かります。

対象商品:
06949766
2018-06-11
用途:
ソケットメーカーだから、高精度!!
サービス業

会社の整備に必需品の1つである、トルクスソケットです。コーケンは値段もリーズナブルで、耐久性に優れてます。

対象商品:
06949066
2017-12-01
用途:
車輌整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクスだけに精度のよいものを使いたいのですがこの長さのものはなかなかなくコーケン製で入手出来よかったです。きちんとしたつくりです。価格も手ごろです。

対象商品:
06948978
2017-04-05
用途:
自転車整備

既存の工具と一緒に使えて便利。小さいので、収納も楽

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする