KWYV-AAA-B アイソレータ(2出力) MG(旧エム・システム技研) 20054424

アイソレータ(2出力)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20054424品番KWYV-AAA-B
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能

入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする