曜日別特売
M5CT-5A-M CT変換器 MG(旧エム・システム技研) 20054826

CT変換器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)注文コード20054826品番M5CT-5A-M
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。
された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。
コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。

入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする