防水ロバスト光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20055832 品番 HKB-FCFCWPRB1-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。
ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。
ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
引張り強度、圧力抵抗に優れています。
ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
UL規格、RoHS指令にも適合しています。

ケーブル長(m)30 芯数4 コネクタ形状FCコネクタ×4 - FCコネクタ×4 使用場所屋内用 ファイバータイプシングルモード ブラック ケーブル外径(Φmm)6 アズワン品番64-0887-08 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする