ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
アピール安全ベスト宣伝マン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
青
テープ地色
白
注文コード
20055858
品番
5941011
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。
色(本体)
青
テープ地色
白
用途
背面差し込みスペースあり。自社広告スペースとしても利用可能。
材質
(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
70