ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
アピール安全ベスト宣伝マン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
ネイビー
テープ地色
黄
注文コード
20055885
品番
5941014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。
色(本体)
ネイビー
テープ地色
黄
用途
背面差し込みスペースあり。自社広告スペースとしても利用可能。
材質
(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
70