サマーベスト涼風

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20056077 品番 5941032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メッシュが大きいので涼しさアップ。反射テープも穴あき採用。

色(本体) テープ地色グレー 用途夏の暑い時期に最適。涼風タイプ。 材質(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン サイズフリー テープ幅(mm)50穴あき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20056077
2021-08-30
用途:
道路を規制しての作業時
有限会社伊藤工事 様

空調服のファンと重ならないのがいい。他社製品にもある思うがネットで購入する場合は
よくわからないので、このように購入出来た場合は得した気分。

対象商品:
20056077
2019-06-03
用途:
建設
建設業・工事業

風通しが良くてとても涼しいです、
満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする