ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの タスキ型 安全ベスト
フィットベストのびルン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
蛍光グリーン
注文コード
20056095
品番
5941022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
生地と反射材が伸びるのでどんな体型にもフィットします。 反射輝度が高く、耐久性がある(3MスコッチライトTM使用。
色(本体)
蛍光グリーン
テープ地色
グレー
用途
視認性も高くフィット感が良い為、どんな場所でも活躍。
材質
ポリエステル
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
47
アズワン品番
64-8379-88