ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの タスキ型 安全ベスト
防炎加工タスキ型安全ベスト防炎強
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20056129
品番
5920105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
防炎加工を施し燃え広がりにくい仕様。
色(本体)
蛍光オレンジ
テープ地色
シルバー
用途
プラント作業、造船、溶接等火気を扱うハードな現場に最適。
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
混率(%)
(反射材)コットン100%、(生地)ポリエステル100%
ウエスト(cm)
950〜130
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-8379-96