タスキ型安全ベストキングサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20056199 品番 5920020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

胴回り115〜140cmまで対応。

テープ幅(mm)50 色(本体) 用途防寒着着用時、大サイズ使用の方に最適。 材質(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン サイズ3L テープ地色 着丈(cm)67 胴回り(mm)1150〜1400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20056217
2023-06-15
用途:
作業時
その他業種

キングですが、思っていたより、大きくて、少々失敗。
185cm 95kg がっしり体系のものに用意しましたが、大きかったです。
ウエスト100cm程度じゃ、通常が良いかもしれません。

対象商品:
20056208
2021-04-12
用途:
道路での作業
サービス業

少し太めの人、冬場など厚着の装着時は、このサイズがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする